リミット
スラックス
生地厚で冬向き。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
股下(cm)
71
ポケット
両脇、右後ろ、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17671039
BL-1133
ネズミ
SS
55~59
88
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671048
BL-1133
ネズミ
S
59~63
92
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671057
BL-1133
ネズミ
M
63~67
96
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671066
BL-1133
ネズミ
L
67~71
100
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671075
BL-1133
ネズミ
LL
71~76
104
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671091
BL-1133
ネズミ
3L
76~82
109
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671100
BL-1133
ネズミ
4L
82~88
114
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671109
BL-1133
ネズミ
5L
88~94
119
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671118
BL-1133
ネズミ
6L
94~100
124
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671127
BL-1133
ピンク
SS
55~59
88
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671136
BL-1133
ピンク
S
59~63
92
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671145
BL-1133
ピンク
M
63~67
96
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671161
BL-1133
ピンク
L
67~71
100
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671170
BL-1133
ピンク
LL
71~76
104
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671179
BL-1133
ピンク
3L
76~82
109
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671188
BL-1133
ピンク
4L
82~88
114
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671197
BL-1133
ピンク
5L
88~94
119
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671206
BL-1133
ピンク
6L
94~100
124
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671215
BL-1133
バイオレット
SS
55~59
88
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671231
BL-1133
バイオレット
S
59~63
92
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671240
BL-1133
バイオレット
M
63~67
96
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671249
BL-1133
バイオレット
L
67~71
100
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671258
BL-1133
バイオレット
LL
71~76
104
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671267
BL-1133
バイオレット
3L
76~82
109
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671276
BL-1133
バイオレット
4L
82~88
114
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671285
BL-1133
バイオレット
5L
88~94
119
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671301
BL-1133
バイオレット
6L
94~100
124
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください