曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

シンプルで飽きのこない。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー、後ろゴム

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(制電タッサー)機能制電ポケット右脇内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682580BL-6401SS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17682589BL-6401S6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682598BL-6401M6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682607BL-6401L7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682616BL-6401LL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682625BL-64013L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682641BL-64014L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17682650BL-64015L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682659BL-64016L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682668BL-6401ブルーSS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17682677BL-6401ブルーS6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682686BL-6401ブルーM6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682695BL-6401ブルーL7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682711BL-6401ブルーLL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682720BL-6401ブルー3L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17682729BL-6401ブルー4L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17682738BL-6401ブルー5L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682747BL-6401ブルー6L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする