リミット
スラックス
ビビッドカラー展開。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ファスナー)、脇ゴム。
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル)
股下(cm)
70
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17679685
BL-9003
紺
SS
58~62
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679701
BL-9003
紺
S
62~66
103
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679710
BL-9003
紺
M
66~70
106
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679719
BL-9003
紺
L
70~74
109
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679728
BL-9003
紺
LL
74~81
112
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679737
BL-9003
紺
3L
81~85
115
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679746
BL-9003
紺
4L
85~91
121
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679755
BL-9003
紺
5L
91~97
127
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17679771
BL-9003
紺
6L
97~103
133
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17679780
BL-9003
ネズミ
SS
58~62
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679789
BL-9003
ネズミ
S
62~66
103
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679798
BL-9003
ネズミ
M
66~70
106
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679807
BL-9003
ネズミ
L
70~74
109
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679816
BL-9003
ネズミ
LL
74~81
112
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679825
BL-9003
ネズミ
3L
81~85
115
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679841
BL-9003
ネズミ
4L
85~91
121
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679850
BL-9003
ネズミ
5L
91~97
127
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17679859
BL-9003
ネズミ
6L
97~103
133
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17679868
BL-9003
ベージュ
SS
58~62
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679877
BL-9003
ベージュ
S
62~66
103
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679886
BL-9003
ベージュ
M
66~70
106
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679895
BL-9003
ベージュ
L
70~74
109
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679911
BL-9003
ベージュ
LL
74~81
112
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679920
BL-9003
ベージュ
3L
81~85
115
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679929
BL-9003
ベージュ
4L
85~91
121
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679938
BL-9003
ベージュ
5L
91~97
127
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17679947
BL-9003
ベージュ
6L
97~103
133
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17679956
BL-9003
イエロー
SS
58~62
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679965
BL-9003
イエロー
S
62~66
103
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679981
BL-9003
イエロー
M
66~70
106
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679990
BL-9003
イエロー
L
70~74
109
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17679999
BL-9003
イエロー
LL
74~81
112
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680008
BL-9003
イエロー
3L
81~85
115
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680017
BL-9003
イエロー
4L
85~91
121
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17680026
BL-9003
イエロー
5L
91~97
127
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17680035
BL-9003
イエロー
6L
97~103
133
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17680051
BL-9003
ピンク
SS
58~62
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17680060
BL-9003
ピンク
S
62~66
103
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680069
BL-9003
ピンク
M
66~70
106
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680078
BL-9003
ピンク
L
70~74
109
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680087
BL-9003
ピンク
LL
74~81
112
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680096
BL-9003
ピンク
3L
81~85
115
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680105
BL-9003
ピンク
4L
85~91
121
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17680121
BL-9003
ピンク
5L
91~97
127
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17680130
BL-9003
ピンク
6L
97~103
133
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17680139
BL-9003
バイオレット
SS
58~62
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17680148
BL-9003
バイオレット
S
62~66
103
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680157
BL-9003
バイオレット
M
66~70
106
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680166
BL-9003
バイオレット
L
70~74
109
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17680175
BL-9003
バイオレット
LL
74~81
112
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ