リミット
スラックス
すっきり後ろゴム、脇ファスナー。
種別
スラックス
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
機能
制電、ストレッチ
ポケット
右脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17654318
BL-7701
SS
69
59~63
97
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17654327
BL-7701
S
69
63~67
100
¥
8,160
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
17654336
BL-7701
M
69
67~71
103
¥
8,160
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
17654345
BL-7701
L
71
71~75
106
¥
8,160
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
17654361
BL-7701
LL
73
75~83
110
¥
8,160
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
17654370
BL-7701
3L
73
83~90
116
¥
8,160
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
17654379
BL-7701
4L
73
90~98
125
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17654388
BL-7701
5L
73
98~106
131
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17654397
BL-7701
6L
73
106~114
137
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください