リミット
スラックス
股上深めで、たっぷり後ろゴム。動きやすさを求める方に
種別
スラックス
色
黒
混率(%)
サップルギャバ / ポリエステル100
股下(cm)
80
ポケット
両脇、股下まで裏地付(制電)、前ファスナー(ボタン)、ワンタック,股下(フリー)
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
選択してください
55~60
59~64
63~68
67~72
71~76
75~80
79~84
83~88
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646880
YB-363
5
55~60
88
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646889
YB-363
7
59~64
92
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646898
YB-363
9
63~68
96
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646907
YB-363
11
67~72
100
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646916
YB-363
13
71~76
104
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646925
YB-363
15
75~80
108
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646941
YB-363
17
79~84
112
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646950
YB-363
19
83~88
116
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください