曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

発色よくくたびれない生地で。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー、後ろゴム。

種別スラックスブルー混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)機能制電ポケット右脇内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682309BL-3001SS6959~6397
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
17682318BL-3001S6963~67100
7,920
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
17682327BL-3001M6967~71103
7,920
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
17682336BL-3001L7171~75106
7,920
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
17682345BL-3001LL7375~83110
7,920
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
17682361BL-30013L7383~90116
7,920
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
17682370BL-30014L7390~98125
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
17682379BL-30015L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682388BL-30016L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする