リミット
スラックス
はきやすくて動きやすい。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
ベージュ
股下(cm)
73
ポケット
両脇、制電、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17670321
JB-1721
SS
61~65
89
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17670330
JB-1721
S
65~69
93
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17670339
JB-1721
M
69~73
97
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17670348
JB-1721
L
73~77
101
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17670357
JB-1721
LL
77~85
105
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17670366
JB-1721
3L
85~93
113
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17670375
JB-1721
4L
93~101
121
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17670391
JB-1721
5L
101~109
129
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17670400
JB-1721
6L
109~117
137
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください