リミット
スラックス
ラクラク脇ゴム入り、深さのある両脇ポケット。前ファスナー(ボタン)
種別
スラックス
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
73
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17651168
bc-2201
SS
61~65
89
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17651177
bc-2201
S
65~69
93
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17651186
bc-2201
M
69~73
97
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17651195
bc-2201
L
73~77
101
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17651211
bc-2201
LL
77~85
105
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17651220
bc-2201
3L
85~93
113
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17651229
bc-2201
4L
93~101
121
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17651238
bc-2201
5L
101~109
129
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17651247
bc-2201
6L
109~117
137
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください