リミット
スラックス
高性能制電素材だから安心。ツータック、前ファスナー(ボタン)
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
股下(cm)
71
ポケット
両脇、右後ろ、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17671696
BSL-143
ネズミ
SS
55~59
88
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17671705
BSL-143
ネズミ
S
59~63
92
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671721
BSL-143
ネズミ
M
63~67
96
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671730
BSL-143
ネズミ
L
67~71
100
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671739
BSL-143
ネズミ
LL
71~76
104
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671748
BSL-143
ネズミ
3L
76~82
109
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671757
BSL-143
ネズミ
4L
82~88
114
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17671766
BSL-143
ネズミ
5L
88~94
119
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671775
BSL-143
ネズミ
6L
94~100
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671791
BSL-143
バイオレット
SS
55~59
88
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17671800
BSL-143
バイオレット
S
59~63
92
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671809
BSL-143
バイオレット
M
63~67
96
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671818
BSL-143
バイオレット
L
67~71
100
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671827
BSL-143
バイオレット
LL
71~76
104
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671836
BSL-143
バイオレット
3L
76~82
109
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17671845
BSL-143
バイオレット
4L
82~88
114
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17671861
BSL-143
バイオレット
5L
88~94
119
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671870
BSL-143
バイオレット
6L
94~100
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください