曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

ベルトですっきり。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、裏地付(制電)、ベルト通し付、股下(フリー)ポケット両脇

種別スラックス混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)股下(cm)80(フリー)機能制電、ストレッチポケット両脇内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17696248BL-1514SS5790
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696257BL-1514S6093
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696266BL-1514M6396
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696275BL-1514L6699
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696291BL-1514LL69102
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696300BL-15143L72105
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696309BL-15144L75108
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696318BL-15145L78111
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17696327BL-15146L81114
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17696336BL-1514ネズミSS5790
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696345BL-1514ネズミS6093
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696361BL-1514ネズミM6396
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696370BL-1514ネズミL6699
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696379BL-1514ネズミLL69102
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696388BL-1514ネズミ3L72105
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696397BL-1514ネズミ4L75108
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696406BL-1514ネズミ5L78111
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17696415BL-1514ネズミ6L81114
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする