曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー(ボタン)、後ろゴム

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(制電タッサー)機能制電ポケット右脇内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683298BL-3207SS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17683307BL-3207S6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683316BL-3207M6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683325BL-3207L7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683341BL-3207LL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683350BL-32073L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683359BL-32074L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17683368BL-32075L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17683377BL-32076L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17683386BL-3207ブルーSS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17683395BL-3207ブルーS6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683411BL-3207ブルーM6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683420BL-3207ブルーL7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683429BL-3207ブルーLL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683438BL-3207ブルー3L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683447BL-3207ブルー4L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17683456BL-3207ブルー5L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17683465BL-3207ブルー6L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする