リミット
スラックス
両サイドに千鳥格子風チェック柄。スマホポケットあり。ジャケットを羽織れば、柄が隠れて無地のスリーピースに
種別
スラックス
色
濃紺
混率(%)
ポリエステル100+ソフィアレリーフ(サップルギャバ)、ポリエステル66/ウール34(ハウンドツース)
ポケット
両脇、右脇上、左胸
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646347
YV-140
11
34
50
94
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646356
YV-140
13
35
51
98
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646365
YV-140
15
36
51
102
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646381
YV-140
17
37
52
106
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
17646390
YV-140
19
38
52
110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください