リミット
スラックス
夏向きの薄手生地で、軽やかに。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)
股下(cm)
70
ポケット
両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17660347
BSL-6003
オレンジ
SS
56~59
98
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17660356
BSL-6003
オレンジ
S
59~62
101
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660365
BSL-6003
オレンジ
M
62~65
104
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660381
BSL-6003
オレンジ
L
65~68
107
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660390
BSL-6003
オレンジ
LL
68~71
110
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660399
BSL-6003
オレンジ
3L
71~79
118
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660408
BSL-6003
オレンジ
4L
79~87
126
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17660417
BSL-6003
オレンジ
5L
87~95
134
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17660426
BSL-6003
オレンジ
6L
95~103
142
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17660435
BSL-6003
ペパーミントグリーン
SS
56~59
98
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17660451
BSL-6003
ペパーミントグリーン
S
59~62
101
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660460
BSL-6003
ペパーミントグリーン
M
62~65
104
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660469
BSL-6003
ペパーミントグリーン
L
65~68
107
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660478
BSL-6003
ペパーミントグリーン
LL
68~71
110
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660487
BSL-6003
ペパーミントグリーン
3L
71~79
118
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17660496
BSL-6003
ペパーミントグリーン
4L
79~87
126
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17660505
BSL-6003
ペパーミントグリーン
5L
87~95
134
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17660521
BSL-6003
ペパーミントグリーン
6L
95~103
142
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください