スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。

種別スラックス混率(%)ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)股下(cm)74機能制電、防汚ポケット右脇内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17688408BL-9307SS48~5485
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688417BL-9307S54~6090
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688426BL-9307M60~6695
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688435BL-9307L66~72101
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688451BL-9307LL72~78106
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688460BL-93073L78~84111
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688469BL-93074L84~91117
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688478BL-93075L91~98124
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17688487BL-93076L98~105130
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17688496BL-9307オレンジSS48~5485
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688505BL-9307オレンジS54~6090
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688521BL-9307オレンジM60~6695
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688530BL-9307オレンジL66~72101
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688539BL-9307オレンジLL72~78106
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688548BL-9307オレンジ3L78~84111
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688557BL-9307オレンジ4L84~91117
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688566BL-9307オレンジ5L91~98124
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17688575BL-9307オレンジ6L98~105130
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17688591BL-9307ターコイズグリーンSS48~5485
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688600BL-9307ターコイズグリーンS54~6090
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688609BL-9307ターコイズグリーンM60~6695
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688618BL-9307ターコイズグリーンL66~72101
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688627BL-9307ターコイズグリーンLL72~78106
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688636BL-9307ターコイズグリーン3L78~84111
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17688645BL-9307ターコイズグリーン4L84~91117
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688661BL-9307ターコイズグリーン5L91~98124
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17688670BL-9307ターコイズグリーン6L98~105130
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする