スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ボタン)、脇ゴム

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)股下(cm)69機能制電ポケット両脇内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17677908BSL-6005ブルーSS57~6099
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17677917BSL-6005ブルーS60~63102
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17677926BSL-6005ブルーM63~66105
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17677935BSL-6005ブルーL66~69108
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17677951BSL-6005ブルーLL69~77111
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17677960BSL-6005ブルー3L77~85119
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17677969BSL-6005ブルー4L85~93127
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17677978BSL-6005ブルー5L93~101135
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17677987BSL-6005ブルー6L101~109143
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17677996BSL-6005グリーンSS57~6099
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17678005BSL-6005グリーンS60~63102
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17678021BSL-6005グリーンM63~66105
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17678030BSL-6005グリーンL66~69108
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17678039BSL-6005グリーンLL69~77111
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17678048BSL-6005グリーン3L77~85119
11,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17678057BSL-6005グリーン4L85~93127
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17678066BSL-6005グリーン5L93~101135
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17678075BSL-6005グリーン6L101~109143
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする