リミット
スラックス
肌触りよく、なめらか。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。油汚れ、コーヒー、ソースんどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル90キュプラ10(裏キュプラ制電ツイル)
股下(cm)
68
ポケット
両脇、制電、防汚
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17659175
BL-9503
ブルー
SS
52~55
96
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17659191
BL-9503
ブルー
S
55~58
101
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659200
BL-9503
ブルー
M
58~61
105
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659209
BL-9503
ブルー
L
61~66
109
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659218
BL-9503
ブルー
LL
66~69
113
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659227
BL-9503
ブルー
3L
69~78
123
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659236
BL-9503
ブルー
4L
78~88
132
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17659245
BL-9503
ブルー
5L
88~98
142
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17659261
BL-9503
ブルー
6L
98~108
152
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17659270
BL-9503
オレンジ
SS
52~55
96
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17659279
BL-9503
オレンジ
S
55~58
101
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659288
BL-9503
オレンジ
M
58~61
105
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659297
BL-9503
オレンジ
L
61~66
109
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659306
BL-9503
オレンジ
LL
66~69
113
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659315
BL-9503
オレンジ
3L
69~78
123
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659331
BL-9503
オレンジ
4L
78~88
132
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17659340
BL-9503
オレンジ
5L
88~98
142
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17659349
BL-9503
オレンジ
6L
98~108
152
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17659358
BL-9503
ターコイズグリーン
SS
52~55
96
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17659367
BL-9503
ターコイズグリーン
S
55~58
101
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659376
BL-9503
ターコイズグリーン
M
58~61
105
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659385
BL-9503
ターコイズグリーン
L
61~66
109
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659401
BL-9503
ターコイズグリーン
LL
66~69
113
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659410
BL-9503
ターコイズグリーン
3L
69~78
123
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17659419
BL-9503
ターコイズグリーン
4L
78~88
132
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17659428
BL-9503
ターコイズグリーン
5L
88~98
142
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17659437
BL-9503
ターコイズグリーン
6L
98~108
152
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください