リミット
スラックス
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。総ゴム。
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
股下(cm)
67
ポケット
右脇、制電、防汚、抗菌防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17674487
BSL-500
SS
52~57
98
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
17674496
BSL-500
S
57~62
100
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
17674505
BSL-500
M
62~67
102
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
17674521
BSL-500
L
67~72
104
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
17674530
BSL-500
LL
72~77
108
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
17674539
BSL-500
3L
77~87
114
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
17674548
BSL-500
4L
87~97
120
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
17674557
BSL-500
5L
97~107
126
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17674566
BSL-500
6L
107~117
132
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください