曜日別特売

スラックス

スラックス - リミット

高性能制電で肌触りのよい裏面。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。

材質高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%股下(cm)73ポケット両脇、制電内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17672956BL-2703SS61~6591
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17672965BL-2703S65~6995
10,560
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
17672981BL-2703M69~7399
10,560
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
17672990BL-2703L73~77103
10,560
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
17672999BL-2703LL77~81107
10,560
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
17673008BL-27033L81~85111
10,560
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
17673017BL-27034L85~91117
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17673026BL-27035L91~97123
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17673035BL-27036L97~103129
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする