リミット
スラックス
ゴム入りだからするんとはける。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ワンタック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル60/綿40(制電ライトツイル)
股下(cm)
70
機能
制電
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17678809
BSL-5009
ブルー
SS
58~61
100
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17678818
BSL-5009
ブルー
S
61~64
105
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678827
BSL-5009
ブルー
M
64~67
110
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678836
BSL-5009
ブルー
L
67~70
115
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678845
BSL-5009
ブルー
LL
70~79
120
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678861
BSL-5009
ブルー
3L
79~88
130
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678870
BSL-5009
ブルー
4L
88~97
140
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17678879
BSL-5009
ブルー
5L
97~106
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678888
BSL-5009
ブルー
6L
106~115
160
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678897
BSL-5009
グリーン
SS
58~61
100
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17678906
BSL-5009
グリーン
S
61~64
105
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678915
BSL-5009
グリーン
M
64~67
110
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678931
BSL-5009
グリーン
L
67~70
115
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678940
BSL-5009
グリーン
LL
70~79
120
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678949
BSL-5009
グリーン
3L
79~88
130
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17678958
BSL-5009
グリーン
4L
88~97
140
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17678967
BSL-5009
グリーン
5L
97~106
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678976
BSL-5009
グリーン
6L
106~115
160
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678985
BSL-5009
ピンク
SS
58~61
100
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17679001
BSL-5009
ピンク
S
61~64
105
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17679010
BSL-5009
ピンク
M
64~67
110
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17679019
BSL-5009
ピンク
L
67~70
115
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17679028
BSL-5009
ピンク
LL
70~79
120
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17679037
BSL-5009
ピンク
3L
79~88
130
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17679046
BSL-5009
ピンク
4L
88~97
140
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17679055
BSL-5009
ピンク
5L
97~106
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17679071
BSL-5009
ピンク
6L
106~115
160
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください