リミット
スラックス
ノータックですっきり、股上浅め。立ち仕事が多い方に
材質
サップルギャバ / ポリエステル100%
色
黒
股下(cm)
80
ポケット
両脇、ベルト通し付、股下まで裏地付(制電・ストレッチ)、前ファスナー(ボタン)、ノータック、すべり止めテープ、股下フリー
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646959
YB-383
5号
66
88
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
17646968
YB-383
17号
84
106
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
17646977
YB-383
19号
87
109
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください