リミット
スラックス
股上深く、後ろ脇ゴムだから安心。座り仕事が多い方に。滑り止めテープ付。脇ゴム
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
股下(cm)
80
機能
制電、前ファスナー(ボタン)、ワンタック、滑り留めテープ、脇ゴム、股下(フリー)
ポケット
両脇、股下まで裏地付
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646399
YB-393
黒
5
56
86
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646408
YB-393
黒
7
60
90
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646417
YB-393
黒
9
64
94
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646426
YB-393
黒
11
68
98
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646435
YB-393
黒
13
72
102
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646451
YB-393
黒
15
76
106
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646460
YB-393
黒
17
80
110
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646469
YB-393
黒
19
84
114
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17646478
YB-393
濃紺
5
56
86
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646487
YB-393
濃紺
7
60
90
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646496
YB-393
濃紺
9
64
94
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646505
YB-393
濃紺
11
68
98
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646521
YB-393
濃紺
13
72
102
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646530
YB-393
濃紺
15
76
106
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646539
YB-393
濃紺
17
80
110
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646548
YB-393
濃紺
19
84
114
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください