リミット
スラックス
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。脇ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
材質
交織制電トロピカル / ポリエステル85% / レーヨン15%
股下(cm)
74
ポケット
右脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17677095
BL-6202
紺
SS
55~61
84
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17677111
BL-6202
紺
S
61~67
90
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677120
BL-6202
紺
M
67~73
95
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677129
BL-6202
紺
L
73~79
100
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677138
BL-6202
紺
LL
79~85
106
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677147
BL-6202
紺
3L
85~91
111
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677156
BL-6202
紺
4L
91~97
117
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17677165
BL-6202
紺
5L
97~103
124
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
17677181
BL-6202
紺
6L
103~109
130
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
17677190
BL-6202
サックス
SS
55~61
84
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17677199
BL-6202
サックス
S
61~67
90
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677208
BL-6202
サックス
M
67~73
95
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677217
BL-6202
サックス
L
73~79
100
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677226
BL-6202
サックス
LL
79~85
106
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677235
BL-6202
サックス
3L
85~91
111
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677251
BL-6202
サックス
4L
91~97
117
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17677260
BL-6202
サックス
5L
97~103
124
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
17677269
BL-6202
サックス
6L
103~109
130
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
17677278
BL-6202
ブルーグレー
SS
55~61
84
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17677287
BL-6202
ブルーグレー
S
61~67
90
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677296
BL-6202
ブルーグレー
M
67~73
95
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677305
BL-6202
ブルーグレー
L
73~79
100
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677321
BL-6202
ブルーグレー
LL
79~85
106
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677330
BL-6202
ブルーグレー
3L
85~91
111
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17677339
BL-6202
ブルーグレー
4L
91~97
117
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
17677348
BL-6202
ブルーグレー
5L
97~103
124
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
17677357
BL-6202
ブルーグレー
6L
103~109
130
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください