リミット
スラックス
ミニチェック制電マットのスラックス。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル95/レーヨン5(ミニチェック制電マット)
股下(cm)
73
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17691811
JB-1711
SS
61~65
89
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691820
JB-1711
S
65~69
93
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17691829
JB-1711
M
69~73
97
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17691838
JB-1711
L
73~77
101
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17691847
JB-1711
LL
77~85
105
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17691856
JB-1711
3L
85~93
113
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17691865
JB-1711
4L
93~101
121
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691881
JB-1711
5L
101~109
129
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17691890
JB-1711
6L
109~117
137
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください