リミット
スラックス
マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル95/綿5(裏面制電トロピカル)
股下(cm)
74
機能
制電、防汚
ポケット
右脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17689440
BSL-5002
紺
SS
48~54
85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689449
BSL-5002
紺
S
54~60
90
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689458
BSL-5002
紺
M
60~66
95
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689467
BSL-5002
紺
L
66~72
101
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689476
BSL-5002
紺
LL
72~78
106
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689485
BSL-5002
紺
3L
78~84
111
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689501
BSL-5002
紺
4L
84~91
117
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689510
BSL-5002
紺
5L
91~98
124
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689519
BSL-5002
サックス
6L
98~105
130
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689528
BSL-5002
サックス
SS
48~54
85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689537
BSL-5002
サックス
S
54~60
90
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689546
BSL-5002
サックス
M
60~66
95
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689555
BSL-5002
サックス
L
66~72
101
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689571
BSL-5002
サックス
LL
72~78
106
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689580
BSL-5002
サックス
3L
78~84
111
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689589
BSL-5002
サックス
4L
84~91
117
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689598
BSL-5002
サックス
5L
91~98
124
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689607
BSL-5002
サックス
6L
98~105
130
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689616
BSL-5002
紫
SS
48~54
85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689625
BSL-5002
紫
S
54~60
90
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689641
BSL-5002
紫
M
60~66
95
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689650
BSL-5002
紫
L
66~72
101
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689659
BSL-5002
紫
LL
72~78
106
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689668
BSL-5002
紫
3L
78~84
111
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689677
BSL-5002
紫
4L
84~91
117
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689686
BSL-5002
紫
5L
91~98
124
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689695
BSL-5002
紫
6L
98~105
130
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689711
BSL-5002
オレンジ
SS
48~54
85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689720
BSL-5002
オレンジ
S
54~60
90
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689729
BSL-5002
オレンジ
M
60~66
95
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689738
BSL-5002
オレンジ
L
66~72
101
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689747
BSL-5002
オレンジ
LL
72~78
106
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689756
BSL-5002
オレンジ
3L
78~84
111
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689765
BSL-5002
オレンジ
4L
84~91
117
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689781
BSL-5002
オレンジ
5L
91~98
124
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689790
BSL-5002
オレンジ
6L
98~105
130
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689799
BSL-5002
グレッシュグリーン
SS
48~54
85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689808
BSL-5002
グレッシュグリーン
S
54~60
90
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689817
BSL-5002
グレッシュグリーン
M
60~66
95
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689826
BSL-5002
グレッシュグリーン
L
66~72
101
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689835
BSL-5002
グレッシュグリーン
LL
72~78
106
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689851
BSL-5002
グレッシュグリーン
3L
78~84
111
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689860
BSL-5002
グレッシュグリーン
4L
84~91
117
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689869
BSL-5002
グレッシュグリーン
5L
91~98
124
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689878
BSL-5002
グレッシュグリーン
6L
98~105
130
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17689887
BSL-5002
ライトグリーン
SS
48~54
85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17689896
BSL-5002
ライトグリーン
S
54~60
90
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689905
BSL-5002
ライトグリーン
M
60~66
95
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689921
BSL-5002
ライトグリーン
L
66~72
101
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17689930
BSL-5002
ライトグリーン
LL
72~78
106
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ