曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

すっきりシンプル、瑠璃色ブルー。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー、後ろゴム。

種別スラックス混率(%)ポリエステル85/綿15(ストレッチ制電ツイル)機能制電、ストレッチポケット右脇内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682038BL-89SS6959~63101
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682047BL-89S6963~67104
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682056BL-89M6967~71107
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682065BL-89L7171~75110
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682081BL-89LL7375~83113
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682090BL-893L7383~90120
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682099BL-894L7390~98128
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682108BL-895L7398~106134
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17682117BL-896L73106~114140
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17682126BL-89ブルーSS6959~63101
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682135BL-89ブルーS6963~67104
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682151BL-89ブルーM6967~71107
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682160BL-89ブルーL7171~75110
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682169BL-89ブルーLL7375~83113
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682178BL-89ブルー3L7383~90120
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682187BL-89ブルー4L7390~98128
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682196BL-89ブルー5L7398~106134
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17682205BL-89ブルー6L73106~114140
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする