曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

脇ゴムでラクラク。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、裏地付(制電)、ベルト通し付、脇ゴム、股下(フリー)ポケット両脇

種別スラックス混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)股下(cm)80(フリー)機能制電、ストレッチポケット両脇内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17696431BL-1523(typeF)SS6599
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696440BL-1523(typeF)S68102
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696449BL-1523(typeF)M71105
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696458BL-1523(typeF)L74108
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696467BL-1523(typeF)LL77111
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696476BL-1523(typeF)3L80113
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696485BL-1523(typeF)4L83116
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696501BL-1523(typeF)5L86119
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17696510BL-1523(typeF)6L89122
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17696519BL-1523(typeF)ネズミSS6599
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696528BL-1523(typeF)ネズミS68102
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696537BL-1523(typeF)ネズミM71105
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696546BL-1523(typeF)ネズミL74108
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696555BL-1523(typeF)ネズミLL77111
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696571BL-1523(typeF)ネズミ3L80113
13,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696580BL-1523(typeF)ネズミ4L83116
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696589BL-1523(typeF)ネズミ5L86119
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17696598BL-1523(typeF)ネズミ6L89122
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする