リミット
スラックス
生地厚で冬向き。蓄熱保温の生地がうれしい。ツータック、前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル45/綿12/複合繊維43(裏面サーモトロン ラポジカ制電ツイル)
股下(cm)
68
機能
制電、蓄熱保温
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17685005
BP-9101
ピンク
SS
52~55
96
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17685021
BP-9101
ピンク
S
55~58
101
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685030
BP-9101
ピンク
M
58~61
105
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685039
BP-9101
ピンク
L
61~66
109
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685048
BP-9101
ピンク
LL
66~69
113
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685057
BP-9101
ピンク
3L
69~78
123
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685066
BP-9101
ピンク
4L
78~88
132
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17685075
BP-9101
ピンク
5L
88~98
142
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17685091
BP-9101
ピンク
6L
98~108
152
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17685100
BP-9101
ターコイズグリーン
SS
52~55
96
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17685109
BP-9101
ターコイズグリーン
S
55~58
101
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685118
BP-9101
ターコイズグリーン
M
58~61
105
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685127
BP-9101
ターコイズグリーン
L
61~66
109
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685136
BP-9101
ターコイズグリーン
LL
66~69
113
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685145
BP-9101
ターコイズグリーン
3L
69~78
123
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17685161
BP-9101
ターコイズグリーン
4L
78~88
132
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17685170
BP-9101
ターコイズグリーン
5L
88~98
142
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17685179
BP-9101
ターコイズグリーン
6L
98~108
152
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください