曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

ゆとりのはきごこち。社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)

種別スラックス混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)股下(cm)70ポケット両脇内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17694805BL-2003SS5999
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694821BL-2003S63102
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694830BL-2003M67105
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694839BL-2003L71108
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694848BL-2003LL75111
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694857BL-20033L79114
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694866BL-20034L83120
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694875BL-20035L89126
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17694891BL-20036L95132
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17694900BL-2003ネズミSS5999
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694909BL-2003ネズミS63102
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694918BL-2003ネズミM67105
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694927BL-2003ネズミL71108
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694936BL-2003ネズミLL75111
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694945BL-2003ネズミ3L79114
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17694961BL-2003ネズミ4L83120
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694970BL-2003ネズミ5L89126
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17694979BL-2003ネズミ6L95132
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする