スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

総ゴムでラクラク。ポケットは右脇のみ。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)股下(cm)65機能制電ポケット右脇内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17684287BL-8002ベージュSS50~5394
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684296BL-8002ベージュS53~60100
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684305BL-8002ベージュM60~68106
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684321BL-8002ベージュL68~76113
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684330BL-8002ベージュLL76~84119
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684339BL-8002ベージュ3L84~94126
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684348BL-8002ベージュ4L94~104133
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684357BL-8002ベージュ5L104~114139
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684366BL-8002ベージュ6L114~124145
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684375BL-8002アイボリーSS50~5394
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684391BL-8002アイボリーS53~60100
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684400BL-8002アイボリーM60~68106
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684409BL-8002アイボリーL68~76113
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684418BL-8002アイボリーLL76~84119
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684427BL-8002アイボリー3L84~94126
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684436BL-8002アイボリー4L94~104133
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684445BL-8002アイボリー5L104~114139
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684461BL-8002アイボリー6L114~124145
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684470BL-8002ブルーグレーSS50~5394
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684479BL-8002ブルーグレーS53~60100
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684488BL-8002ブルーグレーM60~68106
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684497BL-8002ブルーグレーL68~76113
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684506BL-8002ブルーグレーLL76~84119
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684515BL-8002ブルーグレー3L84~94126
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684531BL-8002ブルーグレー4L94~104133
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684540BL-8002ブルーグレー5L104~114139
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684549BL-8002ブルーグレー6L114~124145
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684558BL-8002グレッシュグリーンSS50~5394
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684567BL-8002グレッシュグリーンS53~60100
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684576BL-8002グレッシュグリーンM60~68106
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684585BL-8002グレッシュグリーンL68~76113
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684601BL-8002グレッシュグリーンLL76~84119
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684610BL-8002グレッシュグリーン3L84~94126
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
17684619BL-8002グレッシュグリーン4L94~104133
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
17684628BL-8002グレッシュグリーン5L104~114139
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684637BL-8002グレッシュグリーン6L114~124145
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする