スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

綿100%。しっかり生地厚で秋冬向き。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー(ボタン)、後ろゴム

種別スラックスブルー混率(%)綿100(制電ウエストポイント)機能制電ポケット右脇内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17684741L-6051SS6959~6397
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17684750L-6051S6963~67100
7,560
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
17684759L-6051M6967~71103
7,560
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
17684768L-6051L7171~75106
7,560
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
17684777L-6051LL7375~83110
7,560
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
17684786L-60513L7383~90116
7,560
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
17684795L-60514L7390~98125
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17684811L-60515L7398~106131
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17684820L-60516L73106~114137
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする