スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

種別スラックス混率(%)ポリエステル85/レーヨン15(交織制電ポプリン)股下(cm)74機能制電ポケット右脇内容量1枚
全27種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682851BL-6202SS55~6184
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682860BL-6202S61~6790
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682869BL-6202M67~7395
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682878BL-6202L73~79100
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682887BL-6202LL79~85106
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682896BL-62023L85~91111
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682905BL-62024L91~97117
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682921BL-62025L97~103124
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17682930BL-62026L103~109130
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17682939BL-6202サックスSS55~6184
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17682948BL-6202サックスS61~6790
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682957BL-6202サックスM67~7395
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682966BL-6202サックスL73~79100
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682975BL-6202サックスLL79~85106
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17682991BL-6202サックス3L85~91111
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17683000BL-6202サックス4L91~97117
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17683009BL-6202サックス5L97~103124
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17683018BL-6202サックス6L103~109130
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17683027BL-6202ブルーグレーSS55~6184
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17683036BL-6202ブルーグレーS61~6790
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17683045BL-6202ブルーグレーM67~7395
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17683061BL-6202ブルーグレーL73~79100
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17683070BL-6202ブルーグレーLL79~85106
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17683079BL-6202ブルーグレー3L85~91111
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17683088BL-6202ブルーグレー4L91~97117
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17683097BL-6202ブルーグレー5L97~103124
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17683106BL-6202ブルーグレー6L103~109130
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする