曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

ゴム入りだからするんとはける。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ワンタック、ゴム入り。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)股下(cm)70機能制電、防汚ポケット両脇内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17687735BP-7141ブルーSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687751BP-7141ブルーS61~64105
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687760BP-7141ブルーM64~67110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687769BP-7141ブルーL67~70115
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687778BP-7141ブルーLL70~79120
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687787BP-7141ブルー3L79~88130
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687796BP-7141ブルー4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687805BP-7141ブルー5L97~106150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687821BP-7141ブルー6L106~115160
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687830BP-7141ピンクSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687839BP-7141ピンクS61~64105
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687848BP-7141ピンクM64~67110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687857BP-7141ピンクL67~70115
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687866BP-7141ピンクLL70~79120
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687875BP-7141ピンク3L79~88130
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687891BP-7141ピンク4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687900BP-7141ピンク5L97~106150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687909BP-7141ピンク6L106~115160
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687918BP-7141ペパーミントグリーンSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687927BP-7141ペパーミントグリーンS61~64105
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687936BP-7141ペパーミントグリーンM64~67110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687945BP-7141ペパーミントグリーンL67~70115
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687961BP-7141ペパーミントグリーンLL70~79120
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687970BP-7141ペパーミントグリーン3L79~88130
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17687979BP-7141ペパーミントグリーン4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687988BP-7141ペパーミントグリーン5L97~106150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687997BP-7141ペパーミントグリーン6L106~115160
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17688006BP-7141モスグリーンSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688015BP-7141モスグリーンS61~64105
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17688031BP-7141モスグリーンM64~67110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17688040BP-7141モスグリーンL67~70115
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17688049BP-7141モスグリーンLL70~79120
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17688058BP-7141モスグリーン3L79~88130
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17688067BP-7141モスグリーン4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17688076BP-7141モスグリーン5L97~106150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17688085BP-7141モスグリーン6L106~115160
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする