スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

後ろゴムでポケットは右脇のみ。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー、後ろゴム。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)機能制電ポケット右脇内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683928BL-8001ベージュSS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17683937BL-8001ベージュS6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683946BL-8001ベージュM6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683955BL-8001ベージュL7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683971BL-8001ベージュLL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683980BL-8001ベージュ3L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17683989BL-8001ベージュ4L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17683998BL-8001ベージュ5L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17684007BL-8001ベージュ6L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17684016BL-8001アイボリーSS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684025BL-8001アイボリーS6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684041BL-8001アイボリーM6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684050BL-8001アイボリーL7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684059BL-8001アイボリーLL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684068BL-8001アイボリー3L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684077BL-8001アイボリー4L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684086BL-8001アイボリー5L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17684095BL-8001アイボリー6L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17684111BL-8001ブルーグレーSS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684120BL-8001ブルーグレーS6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684129BL-8001ブルーグレーM6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684138BL-8001ブルーグレーL7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684147BL-8001ブルーグレーLL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684156BL-8001ブルーグレー3L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684165BL-8001ブルーグレー4L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684181BL-8001ブルーグレー5L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17684190BL-8001ブルーグレー6L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17684199BL-8001グレッシュグリーンSS6959~6397
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684208BL-8001グレッシュグリーンS6963~67100
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684217BL-8001グレッシュグリーンM6967~71103
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684226BL-8001グレッシュグリーンL7171~75106
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684235BL-8001グレッシュグリーンLL7375~83110
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684251BL-8001グレッシュグリーン3L7383~90116
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
17684260BL-8001グレッシュグリーン4L7390~98125
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17684269BL-8001グレッシュグリーン5L7398~106131
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17684278BL-8001グレッシュグリーン6L73106~114137
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする