リミット
スラックス
股上浅めでお腹がスッキリ見えるデザイン。前ファスナー(ボタン)
種別
スラックス
色
カーキ
混率(%)
ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ制電ツイル)
股下(cm)
73、フリー:83
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、左右後ろ
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17652340
BL-1313
SS
71
92
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17652349
BL-1313
S
74
95
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17652358
BL-1313
M
77
98
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17652367
BL-1313
L
80
101
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17652376
BL-1313
LL
83
104
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17652385
BL-1313
3L
86
107
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17652401
BL-1313
4L
89
110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17652410
BL-1313
5L
92
113
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17652419
BL-1313
6L
95
116
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください