曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

ゴム入りだからするんとはける。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。油汚れ、コーヒー、ソースなどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別スラックス混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)股下(cm)70機能制電、防汚ポケット両脇内容量1枚
全27種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17687349BL-9306ブルーSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687358BL-9306ブルーS61~64105
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687367BL-9306ブルーM64~67110
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687376BL-9306ブルーL67~70115
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687385BL-9306ブルーLL70~79120
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687401BL-9306ブルー3L79~88130
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687410BL-9306ブルー4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687419BL-9306ブルー5L97~106150
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17687428BL-9306ブルー6L106~115160
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17687437BL-9306グリーンSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687446BL-9306グリーンS61~64105
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687455BL-9306グリーンM64~67110
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687471BL-9306グリーンL67~70115
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687480BL-9306グリーンLL70~79120
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687489BL-9306グリーン3L79~88130
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687498BL-9306グリーン4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687507BL-9306グリーン5L97~106150
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17687516BL-9306グリーン6L106~115160
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17687525BL-9306ピンクSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687541BL-9306ピンクS61~64105
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687550BL-9306ピンクM64~67110
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687559BL-9306ピンクL67~70115
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687568BL-9306ピンクLL70~79120
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687577BL-9306ピンク3L79~88130
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17687586BL-9306ピンク4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17687595BL-9306ピンク5L97~106150
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17687611BL-9306ピンク6L106~115160
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする