スラックス

スラックス - リミット

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)

種別スラックス混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア)股下(cm)70ポケット両脇内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17694087BL-9603SS56~5998
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17694096BL-9603S59~62101
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694105BL-9603M62~65104
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694121BL-9603L65~68107
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694130BL-9603LL68~71110
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694139BL-96033L71~79118
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694148BL-96034L79~87126
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17694157BL-96035L87~95134
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694166BL-96036L95~103142
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする