リミット
タイ
襟元を装う小花柄
サイズ
フリー
タイプ
バックル式
混率(%)
ポリエステル100(ジャガード織)
全長(cm)
32
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649741
NE-83
黒
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
17649750
NE-83
グレー
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください