チュニック丈スモック

チュニック丈スモック - リミットチュニック丈スモック - リミットチュニック丈スモック - リミットチュニック丈スモック - リミットチュニック丈スモック - リミットチュニック丈スモック - リミットチュニック丈スモック - リミットチュニック丈スモック - リミット

割烹着のようにふわっと着こなして。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ドット、袖口ゴム、後ろタック。

種別チュニック丈スモック混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)機能制電、防汚ポケット両脇内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17687620P-7130ブルーM554673
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687629P-7130ブルーL56.54975
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687638P-7130ブルーLL585076
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687647P-7130ピンクM554673
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687656P-7130ピンクL56.54975
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687665P-7130ピンクLL585076
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687681P-7130ペパーミントグリーンM554673
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687690P-7130ペパーミントグリーンL56.54975
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687699P-7130ペパーミントグリーンLL585076
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687708P-7130モスグリーンM554673
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687717P-7130モスグリーンL56.54975
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687726P-7130モスグリーンLL585076
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする