リミット
パイピング七分袖カットソー
ネックラインすっきりクールな印象に。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。
仕様
制電・吸汗速乾
材質
裏ハイグラ / 制電ニット / ポリエステル81% / 複合繊維(ナイロン)18% / 複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648596
YI-59
黒
SS
32
41
51
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17648605
YI-59
黒
S
33
42
52
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648621
YI-59
黒
M
34
43
53
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648630
YI-59
黒
L
34
43
54
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648639
YI-59
黒
LL
35
43
55
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648648
YI-59
黒
3L
36
43
55
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648657
YI-59
黒
4L
37
44
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17648666
YI-59
黒
5L
38
44
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17648675
YI-59
白
SS
32
41
51
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17648691
YI-59
白
S
33
42
52
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648700
YI-59
白
M
34
43
53
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648709
YI-59
白
L
34
43
54
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648718
YI-59
白
LL
35
43
55
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648727
YI-59
白
3L
36
43
55
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17648736
YI-59
白
4L
37
44
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17648745
YI-59
白
5L
38
44
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください