リミット
ブラウス
着心地がラクな台襟なしステンカラー
色
白
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649470
YR-419
5号
38
53
59
89
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17649479
YR-419
7号
39
54
60
93
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649488
YR-419
9号
40
55
61
97
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649497
YR-419
11号
41
56
62
101
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649506
YR-419
13号
42
57
63
105
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649515
YR-419
15号
43
58
64
109
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649531
YR-419
17号
44
59
65
113
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17649540
YR-419
19号
45
59
65
117
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください