リミット
ブラウス
タイをキレイに結びやすい台襟付。
色
白
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649305
YR-418
5号
38
53
59
89
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17649321
YR-418
7号
39
54
60
93
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
17649330
YR-418
9号
40
55
61
97
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
17649339
YR-418
11号
41
56
62
101
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
17649348
YR-418
13号
42
57
63
105
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
17649357
YR-418
15号
43
58
64
109
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
17649366
YR-418
17号
44
59
65
113
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17649375
YR-418
19号
45
59
65
117
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください