リミット
ブルゾン
オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。
材質
ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
ポケット
両脇、制電、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17668966
G-1630
ピンク
SS
56
98
76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17668975
G-1630
ピンク
S
57
102
76
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17668991
G-1630
ピンク
M
58
106
77
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669000
G-1630
ピンク
L
59
110
77
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669009
G-1630
ピンク
LL
60
114
78
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669018
G-1630
ピンク
3L
61
120
79.5
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669027
G-1630
ピンク
4L
62
126
81
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17669036
G-1630
ピンク
5L
63
132
83
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17669045
G-1630
ピンク
6L
63
138
84.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17669061
G-1630
ターコイズグリーン
SS
56
98
76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17669070
G-1630
ターコイズグリーン
S
57
102
76
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669079
G-1630
ターコイズグリーン
M
58
106
77
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669088
G-1630
ターコイズグリーン
L
59
110
77
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669097
G-1630
ターコイズグリーン
LL
60
114
78
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669106
G-1630
ターコイズグリーン
3L
61
120
79.5
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17669115
G-1630
ターコイズグリーン
4L
62
126
81
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17669131
G-1630
ターコイズグリーン
5L
63
132
83
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17669140
G-1630
ターコイズグリーン
6L
63
138
84.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください