リミット
ブルゾン
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろタック。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ブルー
ポケット
両脇、右内側、制電、抗菌防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17675476
SL-884
SS
37
48
53
92
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17675485
SL-884
S
38
50
55
96
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17675501
SL-884
M
39
52
57
100
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17675510
SL-884
L
40
54
59
104
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17675519
SL-884
LL
41
55
61
108
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17675528
SL-884
3L
43
56
63
116
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17675537
SL-884
4L
45
56
64
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17675546
SL-884
5L
47
57
65
132
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17675555
SL-884
6L
49
57
65
140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください