リミット
ブルゾン
ユニウェア史上最薄。腕の上げ下げがしやすい。前ファスナー。両脇ゴム。
色
サックス
材質
ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35%
ポケット
両脇、右内側、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17663768
SL-231
SS
92
53
37
48
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17663777
SL-231
S
96
55
38
50
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17663786
SL-231
M
100
57
39
52
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17663795
SL-231
L
104
59
40
54
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17663811
SL-231
LL
108
61
41
55
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17663820
SL-231
3L
116
63
43
56
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17663829
SL-231
4L
124
64
45
56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17663838
SL-231
5L
132
65
47
57
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17663847
SL-231
6L
140
65
49
57
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください