リミット
ブルゾン
制電ギンガムチェック。襟を開けて着用も。前ボタン(比翼)、肩ダーツ、両脇ゴム
種別
ブルゾン
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(制電ギンガムチェック)
機能
制電
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17693159
L-9020
SS
34
49
55
93
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17693168
L-9020
S
36
49
55
97
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693177
L-9020
M
38
51
57
101
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693186
L-9020
L
40
53
59
105
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693195
L-9020
LL
42
55
61
109
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693211
L-9020
3L
44
55
61
117
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693220
L-9020
4L
46
55
61
125
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17693229
L-9020
5L
48
56
62
133
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17693238
L-9020
6L
50
56
62
141
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください