リミット
ベスト
シルエットを調整できる肩パッド。総裏地付(制電)バックル付き後ろベルト。
材質
T/C / 制電チェック / ポリエステル90% / 綿10%
色
バイオレット
ポケット
両脇、左胸、制電、防汚
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17667941
L-9970
SS
31
47
79
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17667950
L-9970
S
32
48
83
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17667959
L-9970
M
33
49
87
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17667968
L-9970
L
34
50
91
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17667977
L-9970
LL
35
51
95
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17667986
L-9970
3L
36.5
52
101
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17667995
L-9970
4L
38
53
107
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17668011
L-9970
5L
39.5
54
113
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17668020
L-9970
6L
41
55
119
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください