リミット
ベスト
どんなボトムにも合わせやすい、スタンダードな型。スマホポケット、内ポケットあり。
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
機能
ポケット位置:両脇、右脇上、左胸 総裏地付(制電)、後ろスリット
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646076
YV-160
黒
5号
31
47
82
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646085
YV-160
黒
7号
32
48
86
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646101
YV-160
黒
9号
33
49
90
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646110
YV-160
黒
11号
34
50
94
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646119
YV-160
黒
13号
35
51
98
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646128
YV-160
黒
15号
36
51
102
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646137
YV-160
黒
17号
37
52
106
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646146
YV-160
黒
19号
38
52
110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17646155
YV-160
濃紺
5号
31
47
82
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646171
YV-160
濃紺
7号
32
48
86
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646180
YV-160
濃紺
9号
33
49
90
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646189
YV-160
濃紺
11号
34
50
94
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646198
YV-160
濃紺
13号
35
51
98
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646207
YV-160
濃紺
15号
36
51
102
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646216
YV-160
濃紺
17号
37
52
106
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17646225
YV-160
濃紺
19号
38
52
110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください