曜日別特売

ベスト

ベスト - リミット

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。シルエットを調整できるバックベルト。総裏地付(制電)、バックル付後ろベルト。

混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア)機能ポケット位置:両脇、左胸内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17693816L-9610SS324679
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17693825L-9610S334783
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693841L-9610M344987
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693850L-9610L355191
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693859L-9610LL365395
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693868L-96103L375399
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693877L-96104L3953107
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17693886L-96105L4154115
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17693895L-96106L4354123
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする