リミット
ベスト
両サイドに千鳥格子風チェック柄。スマホポケットあり。ジャケットを羽織れば、柄が隠れて無地のスリーピースに
混率(%)
ポリエステル100+ソフィアレリーフ(サップルギャバ)、ポリエステル66/ウール34(ハウンドツース)
機能
ポケット位置:両脇、右脇上、左胸
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
色
濃紺
黒
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646241
YV-140
黒
5号
31
47
82
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
17646250
YV-140
黒
7号
32
48
86
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646259
YV-140
黒
9号
33
49
90
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646268
YV-140
黒
11号
34
50
94
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646277
YV-140
黒
13号
35
51
98
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646286
YV-140
黒
15号
36
51
102
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646295
YV-140
黒
17号
37
52
106
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
17646311
YV-140
黒
19号
38
52
110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
17646320
YV-140
濃紺
5号
31
47
82
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
17646329
YV-140
濃紺
7号
32
48
86
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17646338
YV-140
濃紺
9号
33
49
90
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください