リミット
ボウタイ風七分袖ブラウス
ボウタイ風ギャザーで、首元スッキリ。薄手の生地に光沢のある小さなドットが特徴。後ろファスナー。
混率(%)
ポリエステル100(ドットデシン)
機能
後ろファスナー(ボタン)
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
グレー
白
黒
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649077
YR-338
黒
5号
38
41
55
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
17649086
YR-338
黒
7号
39
41
56
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649095
YR-338
黒
9号
40
42
57
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649111
YR-338
黒
11号
41
42
58
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649120
YR-338
黒
13号
42
43
59
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649129
YR-338
グレー
5号
38
41
55
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
17649138
YR-338
グレー
7号
39
41
56
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649147
YR-338
グレー
9号
40
42
57
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649156
YR-338
グレー
11号
41
42
58
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649165
YR-338
グレー
13号
42
43
59
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649181
YR-338
白
5号
38
41
55
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
17649190
YR-338
白
7号
39
41
56
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649199
YR-338
白
9号
40
42
57
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649208
YR-338
白
11号
41
42
58
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649217
YR-338
白
13号
42
43
59
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください